Lames de scie Fein 63502169230, Longueur: 90 mm | Type: Lame segmentée
Lame à concrétion carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502169230
Rubix :0140-5302388
EAN :4014586390567


Documents
Détails articles : LAME SEGMENT CONCRETION CWSLP D90X2,2 (5)
Lame à concrétion carbure. Pour la dépose de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l’entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L’alternative rentable aux outils en diamant. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.
Ø: 90 mm|Porte-outil: SLP|Condit.: 5 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Type | lame segmentée |
| Conditionnement | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,90 € HT
/ lot
388,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours