Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KSV6-12
KSV Bouchon multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KSV6-12
Rubix :0326-2580248
Fabricant :152507
EAN :4052568070137
Détails articles : FICHE MULT. MAL KSV6-12
Fiche multiple mâle KSV6-12 Diamètre nominal=6 mm, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Type | bouchon multiple ksv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,13 € HT
/ unité
123,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours