Technique de connexion électrique -Accessoire Festo HMIYF-RF/DL25
Kit d'installation HMIYF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMIYF-RF/DL25
Rubix :0326-2576505
Fabricant :539659
EAN :4052568089948
Détails articles : KIT D
Kit d'installation HMIYF-RF/DL25 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=700 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'installation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,04 € HT
/ unité
202,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours