Gants et manchettes anti coupures MAPA 580-8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B

KryTech 580

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :580-8
Rubix :0514-6103815
Fabricant :34580418
EAN :3245425804186
GANT KRYTECH580 T8 FIBRE PEHD END. NITRILE PAUME
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT KRYTECH580 T8 FIBRE PEHD END. NITRILE PAUME


Conçu pour la manipulation de pièces mécaniques huileuses, le KryTech 580 résiste à la coupure légère (niveau ISO B) et à la pénétration d'huile. Fabriqué avec des fibres partiellement recyclées, son empreinte environnementale est restreinte sans toutefois compromettre sa qualité et sa protection.

Caractéristiques :
Le KryTech 580 repose sur une technologie d'enduction Grip & Proof à base de nitrile, développée pour maintenir une préhension ferme en présence d'huile, de graisse ou de salissures réduisant la fatigue musculaire lors d'un port prolongé. Le support intérieur est un tricot sans couture en fibres PEHD, ce qui limite les irritations de la peau. Le dos aéré favorise l'évacuation de la chaleur et facilite l'identification du niveau de protection avec la lettre B affichée en grand et visible de loin. L'enduction est étanche à l'huile : elle repousse la pénétration des liquides huileux et contribue ainsi à protéger la peau contre les dermatites de contact. L'absence de silicone évite tout dépôt sur les surfaces bien propres. La composition intègre 14 % de fibres recyclées dans le gant et 24 % dans le liner, avec un emballage individuel conçu pour réduire les déchets plastiques.

Spécifications :
Matériau d'enduction : nitrile Grip & Proof.
Support intérieur : tricot sans couture en fibres PEHD.
Jauge : 13.
Finition extérieure : dos aéré.
Manchette : poignet tricot.
Couleurs : noir, gris.
Tailles (Europe) : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Longueur : 23 à 27 cm.
Résistivité de surface (paume à 25 % d'humidité relative) : 1,3 × 10¹⁰ Ω.
Résistance verticale (paume à 25 % d'humidité relative) : 2,1 × 10¹¹ Ω.
Empreinte carbone : 95 g de CO₂ économisés par paire (méthode PEF).
Matériaux recyclés dans l'emballage : 30 %.
Conditionnement : 1 paire/sachet, 12 paires/sachet, 48 paires/carton.


Normes :
- Règlement (UE) 2016/425, marquage CE, catégorie 3 : le KryTech 580 est conforme à la législation d'harmonisation européenne sur les équipements de protection individuelle. La catégorie 3 désigne les EPI destinés à protéger contre des risques mortels ou susceptibles de nuire gravement à la santé.
- EN 388 (dangers mécaniques) : cette norme définit les niveaux de résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement et à la perforation ; le score obtenu est 4X42B.
- EN 407 (protection thermique) : cette norme évalue la résistance aux dangers thermiques (flamme, chaleur de contact, chaleur convective, rayonnante, projections de métal) ; le score est X1XXXX.
- ISO 13997 (résistance à la coupure) : méthode de mesure de la force nécessaire pour couper le matériau ; le résultat atteint 6 N (612 g), correspondant au niveau B (risque faible).
- EN ISO 21420 (exigences générales pour gants de protection) : cette norme couvre notamment la dextérité, les exigences d'innocuité et les informations fournies avec les gants ; le score de dextérité est de 5/5.
- ISO 18889 / GR (protection contre les pesticides) : le gant est certifié pour les tâches de réentrée (GR), indiquant une résistance à la pénétration des substances phytosanitaires.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : label international certifiant l'absence de substances nocives dans les textiles, de la fibre au produit fini. Le KryTech 580 ne contient ni DMF ni silicone.

Points forts

Adhérent : grip fiable en milieu huileux, sale ou humide grâce à l'enduction Grip & Proof nitrile.
Étanche : limite la pénétration des liquides et réduit le risque de dermatites.
Sans silicone : aucune trace sur les tôles ou le verre.
Fin : dextérité maximale (5/5 EN ISO 21420) pour la manipulation de petites pièces.
Durable : résistance à l'abrasion niveau 4 (EN 388) pour une durée de vie prolongée.
Responsable : fibres recyclées, emballage optimisé et 95 g de CO₂ économisés par paire.

Applications

Ce gant trouve ses principaux usages dans les environnements où les mains sont exposées simultanément à des risques de coupure et à la présence de liquides. En industrie mécanique et automobile, il convient à la manipulation de pièces huilées, au tri de petites pièces coupantes, à la manutention de tôles et à l'usinage en présence d'huile de coupe. Il est aussi parfait pour les opérations de découpage et d'emboutissage, ainsi que les travaux de maintenance en milieu humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures).
Au-delà de la mécanique, le 580 s'adapte à d'autres secteurs industriels : l'industrie du verre, l'agriculture, manufacture, etc.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalepehd
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre pehd
610,08 HT
/ 48 paires
732,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.