Gants et manchettes anti coupures MAPA 563-7, Taille : 07 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
KryTech 563
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :563-7
Rubix :0514-6072628
Fabricant :34563437
EAN :3245425634172

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH563 T 7 NITRILE NOIR REMP.563437
Les gants KryTech 563 de Mapa apportent une protection contre la coupure adaptée aux manipulations fines en milieu huileux. Leur structure tricotée et leur revêtement favorisent la préhension tout en maintenant la sensibilité tactile.
Caractéristiques :
Les gants KryTech 563 sont fabriqués à partir d’un support tricoté sans couture en fibres PEHD. Cette construction apporte une protection contre la coupure tout en conservant une bonne souplesse. La jauge 13 permet de garder de la précision dans les gestes lors des manipulations fines. Le revêtement renforce la résistance à l’abrasion et reste adapté aux environnements où des graisses peuvent être présentes. Un dos aéré améliore la circulation de l’air, tandis que le poignet tricot maintient le gant bien en place pendant l’utilisation. Le niveau de coupure B est clairement indiqué en grand sur le dos du gant, ce qui permet d’identifier rapidement le degré de protection lors de la distribution ou de l’utilisation. L’absence de silicone limite aussi les risques de traces sur les pièces avant peinture.
Spécifications :
- Support tricoté sans couture en fibres PEHD.
- Jauge : 13.
- Longueur : 23 à 27 cm selon la taille.
- Épaisseur : 1,4 mm.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleur : noir / gris.
- Tailles : 7, 8, 9, 10, 11.
- Résistance à la coupure selon ISO 13997 : 5,9.
- Résistivité de surface selon EN1149-1 : 3,9 E+10 Ω (mesure dans la paume à 25 % d’humidité relative).
- Résistance verticale selon EN1149-2 : 7,0 E+10 Ω (mesure dans la paume à 25 % d’humidité relative).
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 12 paires par boîte.
Normes :
- Certification CE ; Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Ces gants sont classés EPI de catégorie 2 pour les risques intermédiaires.
- EN 388 ; Niveau de performance 4X43B. Cette norme évalue la protection contre les risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation. Elle inclut également la mesure de résistance à la coupure par lame droite sous charge (ISO 13997) affichant un score de B sur une échelle de A à F.
- EN ISO 21420 ; Dextérité 5/5. Cette norme définit les exigences générales pour les gants de protection et la performance de dextérité.
Caractéristiques :
Les gants KryTech 563 sont fabriqués à partir d’un support tricoté sans couture en fibres PEHD. Cette construction apporte une protection contre la coupure tout en conservant une bonne souplesse. La jauge 13 permet de garder de la précision dans les gestes lors des manipulations fines. Le revêtement renforce la résistance à l’abrasion et reste adapté aux environnements où des graisses peuvent être présentes. Un dos aéré améliore la circulation de l’air, tandis que le poignet tricot maintient le gant bien en place pendant l’utilisation. Le niveau de coupure B est clairement indiqué en grand sur le dos du gant, ce qui permet d’identifier rapidement le degré de protection lors de la distribution ou de l’utilisation. L’absence de silicone limite aussi les risques de traces sur les pièces avant peinture.
Spécifications :
- Support tricoté sans couture en fibres PEHD.
- Jauge : 13.
- Longueur : 23 à 27 cm selon la taille.
- Épaisseur : 1,4 mm.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleur : noir / gris.
- Tailles : 7, 8, 9, 10, 11.
- Résistance à la coupure selon ISO 13997 : 5,9.
- Résistivité de surface selon EN1149-1 : 3,9 E+10 Ω (mesure dans la paume à 25 % d’humidité relative).
- Résistance verticale selon EN1149-2 : 7,0 E+10 Ω (mesure dans la paume à 25 % d’humidité relative).
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 12 paires par boîte.
Normes :
- Certification CE ; Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Ces gants sont classés EPI de catégorie 2 pour les risques intermédiaires.
- EN 388 ; Niveau de performance 4X43B. Cette norme évalue la protection contre les risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation. Elle inclut également la mesure de résistance à la coupure par lame droite sous charge (ISO 13997) affichant un score de B sur une échelle de A à F.
- EN ISO 21420 ; Dextérité 5/5. Cette norme définit les exigences générales pour les gants de protection et la performance de dextérité.
Points forts
- Manipulation précise grâce à une jauge 13 et à une structure tricotée favorisant la sensibilité tactile.
- Résistance à l’abrasion améliorée par le revêtement, adaptée aux manipulations répétées de pièces
- Bonne tenue en milieu huileux grâce à la résistance aux graisses.
- Confort pendant l’utilisation grâce au dos aéré favorisant la circulation de l’air.
- Réduction du risque de traces sur les surfaces sensibles grâce à l’absence de silicone.
- Résistance à l’abrasion améliorée par le revêtement, adaptée aux manipulations répétées de pièces
- Bonne tenue en milieu huileux grâce à la résistance aux graisses.
- Confort pendant l’utilisation grâce au dos aéré favorisant la circulation de l’air.
- Réduction du risque de traces sur les surfaces sensibles grâce à l’absence de silicone.
Applications
Les gants KryTech 563 sont utilisés en millieux huileux dans des opérations de manipulation nécessitant à la fois précision et protection contre la coupure. Ils conviennent notamment aux environnements industriels impliquant la manipulation de plaques métalliques, de feuilles de métal ou de pièces mécaniques brutes en présence d'huile ou de graisse.
Dans l’industrie mécanique et automobile, ils accompagnent les tâches de maintenance ou de travail sur presse. Les activités de métallurgie légère, de serrurerie et certaines opérations du secteur du bâtiment peuvent également nécessiter ce type d’équipement. Ils sont aussi adaptés à la manipulation de carton et de papier dans l’industrie papetière, ainsi qu’à certaines opérations de collecte et de manutention des déchets.
Dans l’industrie mécanique et automobile, ils accompagnent les tâches de maintenance ou de travail sur presse. Les activités de métallurgie légère, de serrurerie et certaines opérations du secteur du bâtiment peuvent également nécessiter ce type d’équipement. Ils sont aussi adaptés à la manipulation de carton et de papier dans l’industrie papetière, ainsi qu’à certaines opérations de collecte et de manutention des déchets.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | fibre pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,97 € HT
/ paire
20,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
