Tournevis isolé Wera 05006640001
Tournevis isolé Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006640001
Rubix :4727-5540623
Fabricant :5006640001
EAN :4013288230041
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT TURBO I 1 TOOL FINDER, 16 PIECES 1X 827 T
Points forts
De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Avec un tournevis capable d'une grande précision qui permet aussi un vissage terminal puissant et qui est en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un train épicycloïdal pouvant être activé à volonté est la solution : intégré au manche du tournevis, il quadruple la vitesse de vissage sans résistance, de manière entièrement mécanique Une main fixe la partie avant du manche tandis que la deuxième fait tourner la partie arrière. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée au choix par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé. Train en acier robuste et sans maintenance avec un couple maximal de 14 Nm lorsque la fonction Turbo est désactivée. En version VDE, le porte-embouts Kraftform Turbo 827 T i avec ses lames interchangeables VDE Wera contrôlées pièce à pièce selon la norme IEC 60900 permet de travailler rapidement en toute sécurité, y compris sous tension (jusqu'à 1 000 V). Lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Dans une trousse de ceinture robuste. L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,25 € HT
/ lot
497,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
