Tournevis isolé Wera 05006500001, Longueur de la lame: 157 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,4 x 2,5 mm
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006500001
Rubix :4727-5540117
Fabricant :05006500001
EAN :4013288228420
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60 I TAKE IT EASY, 0.4X2.5X157 MM
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm
Points forts
Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt permettant le changement ultrarapide de la lame sans outil spécial. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Avec dispositif antiroulement et système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Longueur de la lame | 157 mm |
| Taille empreinte | 0,4 x 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,38 € HT
/ unité
20,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
