Raccord instantané pneumatique SMC KQB2L08-02S
KQB2L Coude mâle rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQB2L08-02S
Rubix :0338-2172976
Fabricant :KQB2L08-02S
EAN :3618036035148



Documents
Détails articles : RACCORD INST INOX 316 COUDE JT FPM FILET LN M1/4 CO TUBE 8
Compact et léger, le raccord instantané KQB2 utilise des composants en laiton plaqué nickel chimique comme spécification standard. Sa température d’utilisation maximale est de 150° C. Les raccords KQB2 peuvent être utilisés avec des liquides et dans des environnements présentant de fortes variations de température. Les variations de configuration ont été améliorées pour passer à 17 modèles. Les tailles de tube applicables sont de Ø3,2 à Ø16 et de 1/8 po à 1/2 po. La série KQB2 est disponible avec des filetages de raccordement M, R, Rc, UNF, NPT ou G.
KQB2L, raccord métallique rapide, coude mâle
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Raccordement 2 | 1/4 in |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,91 € HT
/ unité
15,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h