Références
Festo :SLZ-32-KF-A
Rubix :0326-2592270
Fabricant :114033
EAN :4052568115975

Détails articles : KIT D SLZ32KFA
Kit d'amortisseur SLZ-32-KF-A Réglable, avec butée. Kit pour post-équipement des vérins linéaires SLE, SLM. Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m20x1,25 |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Énergie maximale absorbée par cycle | 32 nm |
| Énergie max absorbée / heure | 100000 Nm³/h |
| Masse effective maximale | 160 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 3 m/s |
| Matière du corps | acier |
| Longueur du corps | 53 mm |
| Forme de construction | amortisseur hydraulique réglable |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,20 € HT
/ unité
582,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours