Armoire - Accessoire Spartex 892646

Kit séparations armoire 9 tiroirs L805

Voir les informations techniques

Références

Spartex :892646
Rubix :Z600-7331431
EAN :3660338451805
KIT DE SEPARATIONS 9 TIROIRS L805MM

Résumé technique

Typekit de subdivision

Détails articles : KIT DE SEPARATIONS 9 TIROIRS L805MM


Kit de subdivision pour les tiroirs de l'armoire 9 tiroirs largeur 805mm
Composition:
- 1 tapis mousse
- 4 parois à fentes hauteur frontale 75mm
- 11 plaquettes séparatrices hauteur frontale 75mm
- 30 parois à fentes hauteur frontale 100mm
- 75 plaquettes séparatrices hauteur frontale 100mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
- Pour 1 tiroir hauteur 75 mm : tapis mousse
- Pour 1 tiroir hauteur 75 mm : 4 séparations longitudinales, 11 séparations transversales
- Pour 3 tiroirs hauteur 100 mm : 18 séparations longitudinales, 42 séparations transversales
- Pour 3 tiroirs hauteur 100 mm : 12 séparations longitudinales, 33 séparations transversales
- Pour 1 tiroir hauteur 150 mm : sans séparation

Informations techniques


Attributs
Typekit de subdivision
884,69 HT
/ unité
1 061,63 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours