Terminal de vanne SMC SY3000-56-1B-Q
Kit plaque d'obturation SY3000-26-9A-Q
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3000-56-1B-Q
Rubix :0338-2049372
Fabricant :00023544
EAN :3618036196207
Documents
Détails articles : PLAQUE EXTREMITE SY3000-56-1B-Q
La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Plaque d'obturation SY3000-56-1B-Q
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de bloc d'extrémité |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € HT
/ unité
20,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours