Terminal de vanne Festo VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1

Vanne standard VSCS ISO 15218

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1
Rubix :0326-2566667
Fabricant :571064
EAN :4052568101169
ELECTRODISTRIBUTEUR VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vscs-b-m32-md-wa-2ac1

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1


Électrovanne VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1 Fonction de vanne=3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=électrique, Largeur=15 mm, Débit nominal standard=18 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Électrovanne

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vscs-b-m32-md-wa-2ac1
44,90 € HT
/ unité
53,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours