Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC CQ2KB20-PS
Kit joint vérin
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CQ2KB20-PS
Rubix :0338-2092159
Fabricant :CQ2KB20-PS
EAN :3618035684880

Détails articles : KIT JOINT VERIN COMPACT D20
La gamme de kits d'étanchéité CQ2xx-PS de SMC couvre l'ensemble des vérins pneumatiques compacts de la série CQ2, tige simple, tige double, tige anti-rotation ou course longue compris. Chaque référence correspond à une configuration de vérin précise et permet de restaurer son étanchéité sans le remplacer.
Caractéristiques :
Chaque référence de la famille CQ2xx-PS combine un code de série et un diamètre d'alésage complétés selon la configuration par des lettres ou suffixes spécifiques
La configuration de la tige distingue plusieurs variantes : tige simple (CQ2Bxx-PS), tige double (CQ2WBxx-PS), et tige anti-rotation, disponible en version simple (CQ2KBxx-PS) ou double (CQ2KWBxx-PS) sur un alésage de 12 mm à 63 mm.
Le mode d'actionnement forme une deuxième famille de suffixes : -S- pour un simple effet à rappel par ressort, -T- pour une extension par ressort.
Les conditions d'environnement en définissent une troisième : le suffixe R (joints NBR) ou V (joint FKM) signale une version résistante à l'eau, entre 20 mm et 100 mm d'alésage, tandis que le suffixe -XB6- indique des joints en fluorocarbone (FKM) adaptés aux températures élevées, à la place du nitrile (NBR) standard.
Une dernière variante, CQ2Axx-L-PS, couvre les vérins à course longue, de 32 mm à 100 mm d'alésage.
Dans tous les cas, la graisse n'est pas fournie et se commande séparément sous la référence GR-S-010, tout comme l'amortisseur élastique, qui reste une pièce détachée distincte. Il est recommandé de vérifier la référence du kit dans le catalogue de la gamme ou dans la fiche technique du vérin avant toute commande.
Spécifications :
- Référence standard, tige simple : CQ2Bxx-PS, alésage de 12 mm à 200 mm.
- Référence tige double : CQ2WBxx-PS, alésage de 12 mm à 200 mm.
- Référence tige anti-rotation, tige simple : CQ2KBxx-PS, alésage de 12 mm à 63 mm.
- Référence tige anti-rotation, tige double : CQ2KWBxx-PS, alésage de 12 mm à 63 mm.
- Référence course longue : CQ2Axx-L-PS, alésage de 32 mm à 100 mm.
- Référence simple effet, rappel par ressort : CQ2Bxx-S-PS.
- Référence simple effet, extension par ressort : CQ2Bxx-T-PS.
- Référence résistante à l'eau : CQ2BxxR-PS (joints NBR) et CQ2BxxV-PS (joints FKM), alésage de 20 mm à 100 mm.
- Référence haute température : CQ2Bxx-XB6-PS.
- Composition du kit standard : 3 joints (joint torique de piston, joint de tige, joint de tube).
- Matériau des joints, version standard : nitrile (NBR).
- Matériau des joints, version -XB6 ou -V : fluorocarbone (FKM).
- Plage de température d'utilisation, version standard : de -10 °C à 70 °C.
- Plage de température d'utilisation, version -XB6 : de -10 °C à 150 °C.
- Graisse : non incluse ; sachet disponible sous la référence GR-S-010 (10 g).
- Amortisseur : non inclus dans le kit.
Normes :
Le kit d'étanchéité est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, dite RoHS, qui limite la présence de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure et le cadmium dans les composants destinés aux équipements électriques et électroniques.
Caractéristiques :
Chaque référence de la famille CQ2xx-PS combine un code de série et un diamètre d'alésage complétés selon la configuration par des lettres ou suffixes spécifiques
La configuration de la tige distingue plusieurs variantes : tige simple (CQ2Bxx-PS), tige double (CQ2WBxx-PS), et tige anti-rotation, disponible en version simple (CQ2KBxx-PS) ou double (CQ2KWBxx-PS) sur un alésage de 12 mm à 63 mm.
Le mode d'actionnement forme une deuxième famille de suffixes : -S- pour un simple effet à rappel par ressort, -T- pour une extension par ressort.
Les conditions d'environnement en définissent une troisième : le suffixe R (joints NBR) ou V (joint FKM) signale une version résistante à l'eau, entre 20 mm et 100 mm d'alésage, tandis que le suffixe -XB6- indique des joints en fluorocarbone (FKM) adaptés aux températures élevées, à la place du nitrile (NBR) standard.
Une dernière variante, CQ2Axx-L-PS, couvre les vérins à course longue, de 32 mm à 100 mm d'alésage.
Dans tous les cas, la graisse n'est pas fournie et se commande séparément sous la référence GR-S-010, tout comme l'amortisseur élastique, qui reste une pièce détachée distincte. Il est recommandé de vérifier la référence du kit dans le catalogue de la gamme ou dans la fiche technique du vérin avant toute commande.
Spécifications :
- Référence standard, tige simple : CQ2Bxx-PS, alésage de 12 mm à 200 mm.
- Référence tige double : CQ2WBxx-PS, alésage de 12 mm à 200 mm.
- Référence tige anti-rotation, tige simple : CQ2KBxx-PS, alésage de 12 mm à 63 mm.
- Référence tige anti-rotation, tige double : CQ2KWBxx-PS, alésage de 12 mm à 63 mm.
- Référence course longue : CQ2Axx-L-PS, alésage de 32 mm à 100 mm.
- Référence simple effet, rappel par ressort : CQ2Bxx-S-PS.
- Référence simple effet, extension par ressort : CQ2Bxx-T-PS.
- Référence résistante à l'eau : CQ2BxxR-PS (joints NBR) et CQ2BxxV-PS (joints FKM), alésage de 20 mm à 100 mm.
- Référence haute température : CQ2Bxx-XB6-PS.
- Composition du kit standard : 3 joints (joint torique de piston, joint de tige, joint de tube).
- Matériau des joints, version standard : nitrile (NBR).
- Matériau des joints, version -XB6 ou -V : fluorocarbone (FKM).
- Plage de température d'utilisation, version standard : de -10 °C à 70 °C.
- Plage de température d'utilisation, version -XB6 : de -10 °C à 150 °C.
- Graisse : non incluse ; sachet disponible sous la référence GR-S-010 (10 g).
- Amortisseur : non inclus dans le kit.
Normes :
Le kit d'étanchéité est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, dite RoHS, qui limite la présence de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure et le cadmium dans les composants destinés aux équipements électriques et électroniques.
Points forts
- Une référence dédiée existe pour chaque configuration de vérin, ce qui évite les erreurs de commande.
- Permet de réparer un vérin CQ2 sans remplacement complet, quelle que soit sa configuration.
- Permet de réparer un vérin CQ2 sans remplacement complet, quelle que soit sa configuration.
Applications
Les vérins SMC de la série CQ2 équipent des installations d'automatisation où l'espace disponible est limité, notamment les lignes d'assemblage, les convoyeurs et les stations de conditionnement.
Le kit d'étanchéité correspondant s'utilise lors des opérations de maintenance préventive ou corrective, pour restaurer l'étanchéité d'un vérin en service avant l'apparition de fuites d'air visibles
Le kit d'étanchéité correspondant s'utilise lors des opérations de maintenance préventive ou corrective, pour restaurer l'étanchéité d'un vérin en service avant l'apparition de fuites d'air visibles
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact |
|---|---|
| Matière | nbr (joint de piston, joint de tige, joint d'étanchéité) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,20 € HT
/ unité
14,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours