Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC RQB32-PS

Kit joint

Voir les informations techniques

Références

SMC :RQB32-PS
Rubix :0338-2272158
Fabricant :RQB32-PS
EAN :3618036243154
KIT JOINT RQB32-PS

Résumé technique

Typekit d'étanchéité

Détails articles : KIT JOINT RQB32-PS


La nouvelle construction du coussin d'air de la série RQ permet à cette série de conserver les avantages d'un vérin compact. La construction unique du coussin d'air élimine l'anneau de coussin utilisé dans les coussins d'air de type conventionnel, ce qui réduit la longueur totale du vérin. La série RQ répond aux exigences de réduction des chocs, de réduction du bruit et d'amélioration de la répétabilité en fin de course.
Kit joint

Informations techniques


Attributs
Typekit d'étanchéité
41,05 € HT
/ unité
49,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours