Kit de réparation de filetage Bardahl 5049

Kit étanchéité I Geldoz Kit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :5049
Rubix :4408-4173617
Fabricant :5049
COFFRET FF12-FF40-FC32-E77 1 CYANO 6 ET 1 SERINGUE E18

Documents

Détails articles : COFFRET FF12-FF40-FC32-E77 1 CYANO 6 ET 1 SERINGUE E18


GelDoz Kit - Bardahl est un coffret complet d'adhésifs et de solutions d'étanchéité conçu pour répondre aux besoins courants de maintenance industrielle. Il regroupe les produits essentiels de la gamme GelDoz pour le freinage de filets, l'étanchéité des raccords, la fixation cylindrique et le collage rapide. Conditionné dans une mallette pratique, ce kit permet d'intervenir rapidement sur de nombreuses opérations d'assemblage, de fixation et d'étanchéité.
Type : Kit d’étanchéité
Température d’utilisation : -50°C à +150°C

Points forts

Kit complet regroupant les adhésifs et produits d'étanchéité les plus utilisés. Permet de réaliser les principales opérations de collage, fixation et étanchéité. Produits résistants aux vibrations, chocs et agents chimiques. Application précise grâce aux conditionnements adaptés. Solution pratique à transporter et à stocker grâce à sa mallette technique. Utilisable sur une large plage de températures de -50°C à +150°C.

Applications

Maintenance industrielle / Assemblage et fixation mécanique / Étanchéité de raccords filetés / Freinage de vis et boulonnerie / Fixation de roulements et pièces cylindriques / Réparation et maintenance préventive sur équipements industriels

Informations techniques


Attributs
228,04 € HT
/ unité
273,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours