Outil d'insert fileté Roebuck 869316, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Pas du filetage: 0.45 mm

Appareil de pose G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869316
Rubix :C600-5307771
EAN :3660338230677
APPAREIL DE POSE G-COIL - N.1 M2,5X0,45

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Pas du filetage0,45 mm

Documents

Détails articles : APPAREIL DE POSE G-COIL - N.1 M2,5X0,45


Appareil de pose pour filet rapporté G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Pas du filetage0,45 mm
135,18 € HT
/ unité
162,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

2,5 mm

Pas du filetage