Outil d'insert fileté Roebuck 869326, Diamètre de filetage: 10 mm | Pas du filetage: 1.5 mm
Appareil de pose G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869326
Rubix :C600-5307781
EAN :3660338230776
Documents
Détails articles : APPAREIL DE POSE G-COIL - N.11 M10X1,5
Appareil de pose pour filet rapporté G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,90 € HT
/ unité
82,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
10 mm