Outil d'insert fileté Roebuck 869319, Diamètre de filetage: 5 mm | Pas du filetage: 0.8 mm
Appareil de pose G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869319
Rubix :C600-5307774
EAN :3660338230707
Documents
Détails articles : APPAREIL DE POSE G-COIL - N.4 M5X0,8
Appareil de pose pour filet rapporté G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Pas du filetage | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,78 € HT
/ unité
72,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
5 mm