Kit de sous-vêtements GISS 854176, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Fibre

Kit de sous-vêtements G-BODY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854176
Rubix :C600-6093079
EAN :3660338100161
KIT SOUS-VETEMENT G-BODY TL PANTALON+T-SHIRT

Résumé technique

Couleurgris
Taillel
Matière principalefibre
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : KIT SOUS-VETEMENT G-BODY TL PANTALON+T-SHIRT


Sous vêtements en 95% fibre de soja et 5% spandex
T-shirt : Manches longues, ourlées ; col V
Pantalon : Serrage ceinture élastique ; finition jambes ourlées
Confort : la douceur de la fibre de soja, semblable à celle du cachemire procure à la peau une sensation de confort inégalée. Résistance aux déchirures favorisé par la haute teneur en protéines de soja.
Soin de la peau : les acides aminés et les isoflavones de la fibre de soja,
et la pectine sont tous bénéfiques pour la peau. Ils ont aussi des propriétés antibactériennes. Facile à teindre, sa résistance aux ultraviolets est supérieure à celle du coton, de la viscose et de la soie.
Propriétés mécaniques : le lavage en machine est possible mais le repassage n'est pas nécessaire.
AVANTAGES : La fibre de soja est Isotherme et antibactérienne. Douceur et brillance comparable à la soie. Séchage rapide. Perméabilité à l'air.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillel
Matière principalefibre
Matièrefibre de soja / spandex
Promotion
Au lieu de 56,13 €
46,90 € HT
/ unité
56,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.