Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MY1B20-PS

Kit de joints

Voir les informations techniques

Références

SMC :MY1B20-PS
Rubix :0338-2472254
Fabricant :MY1B20-PS
EAN :3618036326079
SEAL KIT

Résumé technique

Typekit de joints

Détails articles : SEAL KIT


Pour les longues courses avec une taille compacte et un guidage intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 constitue une solution idéale. Le vérin sans tige à articulation mécanique MY1 comprend quatre modèles standard, qui permettent de sélectionner le type de roulement approprié pour répondre aux exigences de précision et de charge de votre application. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin MY1 de base avec un guide externe afin de créer une solution spéciale. Les options de tuyauterie peuvent être sélectionnées en fonction de l'application. Le MY1 est disponible en 9 tailles d'alésage de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm, avec une option de course longue de 5000 mm pour certaines tailles d'alésage.

Points forts

-Vérin sans tige à articulation mécanique
Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typekit de joints
15,84 € HT
/ unité
19,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours