Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC C85-25PS

Kit Réparation C85 D.20 C85-20PS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85-25PS
Rubix :0338-2058318
Fabricant :C85-25PS
EAN :3618035500685
KIT REPARATION C85 D.25 C85-25PS

Résumé technique

Typecylindre à simple effet

Documents

Détails articles : KIT REPARATION C85 D.25 C85-25PS


La série de joints de compensation JB a été conçue pour les vérins compacts. La série JB est compacte et apte pour l'emploi avec les forces de tractions élevées. Une longue durée de vie est obtenue par l'incorporation d'un capot étanche à la poussière et son angle de rotation est de ±5°.
Kit reparation c85 dia. 25

Points forts

Simple effet, simple tige, ressort de rappel/extension.
Conforme à la norme ISO 6432.
Tailles d'alésage : 8,10,12,16,20,25.
Courses standard jusqu'à 150mm.
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à simple effet
12,22 € HT
/ unité
14,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours