Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1S3-LR
Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAVE-L1-1S3-LR
Rubix :0326-2569067
Fabricant :566721
EAN :4052568057619
Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1S3-LR
Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1S3-LR Position de montage=indifférent, Protection contre les inversions de polarité=pour tension de service, Fonctions additionnelles=(* Extinction d'arc, * Réduction du courant de maintien), Indication de l'état du signal=LED, Tension de service nominale CC=24 V
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € HT
/ unité
15,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours