Echelles - Accessoire Hymer 0054019

Kit d'appliques 100 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :0054019
Rubix :3200-7369355
Fabricant :0054019
KIT DAPPLIQUES 100 MM

Documents

Détails articles : KIT DAPPLIQUES 100 MM


Utiliser pour des échelles avec des montants de 60 à 83mm. A monter soi même.

Applications

Kit avec 2 crochets

Informations techniques


Attributs
41,13 € HT
/ unité
49,36 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours