Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-42-40-20-16X25

Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-42-40-20-16X25
Rubix :0326-2564835
Fabricant :1188350
EAN :4052568228286
ACCOUPLEMENT EAMD- 42-40-20-16X25 5

Résumé technique

Typeaccouplement à mandrin eamd

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 42-40-20-16X25 5


Accouplement EAMD-42-40-20-16X25 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=20 mm, Diamètre de support 2=26 mm, Taille=42, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=6000 1/min

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement à mandrin eamd
212,01 € HT
/ unité
254,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours