Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-77

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-77
Rubix :0326-2573168
Fabricant :537172
EAN :4052568172374
KIT ADAPTATION HAPG-77

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-77


Kit d'adaptation HAPG-77 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-35 et du module linéaire HMP-20/25 ou du mini-chariot SLT-25. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
211,28 € HT
/ unité
253,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours