Double joints Axxair DSK16-220, Longueur minimum: 16 mm | Longueur maximum: 220 mm | Poids: 15 kg
Kit complet double joints
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :DSK16-220
Rubix :4520-5485581
Documents
Détails articles : KIT COMPLET DOUBLE JOINTS ID 16 A 220 MM
Le système de purge à double joint en silicone de PPM est conçu pour des tuyaux de ¾" à 12" (16 à 320 mm) et permet une purge rapide avec une consommation minimale de gaz inerte. Grâce à ses disques en silicone haute qualité assurant une étanchéité parfaite, il réduit drastiquement les temps de purge, atteignant moins de 0,01 % d’oxygène en moins de 2 minutes pour un tuyau de 8". Résistant aux UV et à des températures jusqu’à 330 °C (450 °C en pointe), ce système modulable convient aussi bien aux tuyaux qu’aux coudes, et peut être utilisé en configuration séparée pour encore plus de flexibilité.
Informations techniques
Attributs
| Longueur minimum | 16 mm |
|---|---|
| Longueur maximum | 220 mm |
| Poids | 15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 999,30 € HT
/ unité
2 399,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


