Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-1

Kit adaptateur HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-SD2-1
Rubix :0326-2578238
Fabricant :184477
EAN :4052568144340
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-1

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-1


Kit d'adaptation HAPG-SD2-1 avec passage de tuyau, pour la fixation de pinces de type HGP-10-A/HGR-16-A/HGW-16-A sur vireur de type DRQD-16-...-FW. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
211,28 € HT
/ unité
253,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours