Douille Facom S.27HLA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 33 mm | Longueur: 77 mm
S.HLA - Douilles 1/2" longues 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.27HLA
Rubix :0139-5003478
EAN :3148510541655




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 33 mm |
| Longueur | 77 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 LGUE 6 PANS 27MM S.27HLA
S.HLA - Douilles 1/2" longues 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 33 mm |
| Longueur | 77 mm |
| Carré | 27 mm |
| Finition | brillant |
| Poids | 310 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,37 € HT
/ unité
24,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h