Références
Dichtomatik :OR 42,20 3,00 FKM 80
Rubix :4861-4054074
Fabricant :67012990




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 42,2X3 FPM80
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide incompressible.
OU 42,20 3,00 80 FKM FP8027
Applications
Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité de composants de machines et de systèmes non mobiles (application statique) et de fluides sous forme liquide ou gazeuse, par exemple les joints de brides et de couvercles, les raccords de tubes filetés et la culasse et le fond du cylindre pour les vérins hydrauliques. Dans certaines conditions, il est également possible d'utiliser des joints toriques avec des mouvements alternatifs, rotatifs et hélicoïdaux (application dynamique). Si le boîtier de l'installation est bien fini, que la conception de la construction est correcte et que les matériaux appropriés sont sélectionnés, il est possible d'étancher des pressions allant jusqu'à 1000 bars, en utilisant des bagues d'appui le cas échéant. Les joints toriques sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que l'hydraulique, la pneumatique, les applications sous vide, l'industrie de la robinetterie, l'industrie automobile, la construction d'installations et la construction mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,37 € HT
/ unité
8,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h