Références
SKF :TSN 522 S
Rubix :0301-1021949
Fabricant :95877
EAN :7316570718515


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 522 s pochette 4 demi-lunes skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 522 S POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 522 s pochette 4 demi-lunes skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 100 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,18 € HT
/ sachet
312,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours