Etanchéité / obturateur SKF TSN 516 C

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 516 C
Rubix :0301-1021927
Fabricant :93405
EAN :7316570221107
POCHETTE DE JOINTS TSN 516 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 516 c pochette 4 demi-lunes skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 516 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF


Joint en feutre pour boîtier de palier SNL (4 pièces).
Les joints en feutre fournissent une solution d’étanchéité simple et efficace. Ils supportent des vitesses d’arbre relativement élevées, car un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit. Les joints en feutre ne limitent pas les déplacements axiaux de l'arbre.

Points forts

- Facile à installer
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 516 c pochette 4 demi-lunes skf
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur98,5 mm
Largeur10 mm
Matièrefeutre
32,55 € HT
/ sachet
39,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h