Références
SKF :TSN 212 S
Rubix :0301-1352461
Fabricant :121692
EAN :7316571459493

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 212 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 212 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Largeur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,73 € HT
/ unité
204,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours