Etanchéité / obturateur SNR SC.316.SV

Joints pour palier en 2 parties

Voir les informations techniques

Références

SNR :SC.316.SV
Rubix :0302-1099668
EAN :3413520645564
JOINT V-RING COMPLET SC 316 SV POUR PALIER SNC SNR

Résumé technique

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 316 SV POUR PALIER SNC SNR


Points forts

Boîtier de palier fendu pour roulements à alésage cylindrique, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Boîtiers de palier SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité

Informations techniques


Attributs
Typejoint v-ring
Diamètre intérieur80 mm
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Sériesc300sv
Matièreélastomère (joint en v) avec bague de retenue métallique
36,32 HT
/ unité
43,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours