Références
Anyseals :61497/10
Rubix :R721-4166135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 221,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 221,62X5,33 EPDM OR 221,62X5,33 /A372 10/SAC
Joint torique 221,62x5,33 epdm or 221,62x5,33 epdm/a372/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 221,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ sachet
36,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h