Références
Anyseals :60855/10
Rubix :R721-4166331


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,41X2,62 EPDM OR 158,41X2,62 /A164 10/SAC
Joint torique 158,41x2,62 epdm or 158,41x2,62 epdm/a164/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,41 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € HT
/ sachet
18,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h