Références
Anyseals :11420/100
Rubix :R721-4166646


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9X2,2 NBR OR 9X2,2 NBR/R7BIS 100/SAC
Joint torique 9x2,2 nbr or 9x2,2 nbr/r7bis/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,06 € HT
/ sachet
43,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h