Références
Anyseals :59056/25
Rubix :R721-4165733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 54,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 54,5X5,3 EPDM OR 54,5X5,3 EPDM/R34 25/SAC
Joint torique 54,5x5,3 epdm or 54,5x5,3 epdm/r34/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 54,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € HT
/ sachet
19,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h