Références
Anyseals :58291/25
Rubix :R721-4166029


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,93X5,33 EPDM OR 27,93X5,33 EPDM/A320 25/SAC
Joint torique 27,93x5,33 epdm or 27,93x5,33 epdm/a320/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € HT
/ sachet
18,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h