Références
Anyseals :57856/50
Rubix :R721-4166308


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 17,04X3,53 EPDM OR 17,04X3,53 EPDM/A209 50/SAC
Joint torique 17,04x3,53 epdm or 17,04x3,53 epdm/a209/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,73 € HT
/ sachet
24,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h