Références
Anyseals :500535/50
Rubix :R721-4165460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,07 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,07X1,27 FKM OR 1,07X1,27 FKM/A2 50/SAC
JOINT TORIQUE 1,07X1,27 FKM OR 1,07X1,27 FKM/A2 50/SAC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,07 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,60 € HT
/ sachet
24,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h