Références
Anyseals :48914/5
Rubix :R721-4166136


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X6,99 EPDM OR 215,27X6,99 /A446/R74 5/SAC
Joint torique 215,27x6,99 epdm or 215,27x6,99 epdm/a446/r74/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,35 € HT
/ sachet
70,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h