Références
Anyseals :281656/25
Rubix :R721-4164299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,34X5,33 FKM OR 53,34X5,33 FKM/A330/R33 25/SAC
Joint torique 53,34x5,33 fkm or 53,34x5,33 fkm/a330/r33/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,34 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,47 € HT
/ sachet
72,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h