Références
Anyseals :44773/10
Rubix :R721-4166103


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,6X3,6 EPDM OR 24,6X3,6 EPDM/R19 10/SAC
Joint torique 24,6x3,6 epdm or 24,6x3,6 epdm/r19/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ sachet
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h