Références
Anyseals :42132/5
Rubix :R721-4166361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 148,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 148,82X3,53 EPDM OR 148,82X3,53 EPDM/A257 5/SAC
Joint torique 148,82x3,53 epdm or 148,82x3,53 epdm/a257/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 148,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h