Références
Anyseals :44407/25
Rubix :R721-4166009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 29,3 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,3X3,6 EPDM OR 29,3X3,6 EPDM/R22 25/SAC
Joint torique 29,3x3,6 epdm or 29,3x3,6 epdm/r22/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 29,3 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,55 € HT
/ sachet
18,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours