Références
Anyseals :44015/25
Rubix :R721-4166085


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 247,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 247,24X3,53 EPDM OR 247,24X3,53 EPDM/A273 25/SAC
Joint torique 247,24x3,53 epdm or 247,24x3,53 epdm/a273/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 247,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,51 € HT
/ sachet
71,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h