Références
Anyseals :43965/25
Rubix :R721-4165681


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 60 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 60X2,62 EPDM OR 60X2,62 EPDM/A142 25/SAC
Joint torique 60x2,62 epdm or 60x2,62 epdm/a142/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 60 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € HT
/ sachet
18,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours