Références
Anyseals :16771/10
Rubix :R721-4166411


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 132,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 132,94X3,53 EPDM OR 132,94X3,53 /A252 10/SAC
Joint torique 132,94x3,53 epdm or 132,94x3,53 epdm/a252/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 132,94 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € HT
/ sachet
18,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h