Références
Anyseals :34413/50
Rubix :R721-4165648


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,04X5,33 EPDM OR 66,04X5,33 /A334/R37 50/SAC
Joint torique 66,04x5,33 epdm or 66,04x5,33 epdm/a334/r37/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,04 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,01 € HT
/ sachet
37,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours