Références
Anyseals :33894/50
Rubix :R721-4166448


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,6X3,53 EPDM OR 126,6X3,53 EPDM/A250 50/SAC
Joint torique 126,6x3,53 epdm or 126,6x3,53 epdm/a250/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,12 € HT
/ sachet
70,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h